Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE H4665A Kompakti uppopumppu, kapasiteetti 275 GPM, 5–8 GPM virtaus, 2 tuuman FNPT-purkaus | AE4XXW 5NWK4

GREENLEE H4665A kompakti uppopumppu, kapasiteetti 275 GPM, 5–8 GPM virtaus, 2 tuuman FNPT-purkaus

Varastossa
Tuote: AE4XXW Malli: H4665ARistiviite: 5NWK4
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
€3,640.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava vesipumppu
PohjamateriaaliaAlumiini
Halkaisija7.5 "
Korkeus12.5 "
KoteloAlumiini
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Vastapaine200 psi
Maks. Öljyn lämpötila140 F
Suositeltava suodatus (mikronia)10
HuippumateriaaliAlumiini
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8015
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulisesti toimiva upotettava vesipumppu, joka käsittelee suuria veden virtausnopeuksia kannettavassa palontorjunnassa, proomujen ja laivojen lastauspumppauksessa, säiliöiden poistossa, kastelussa ja vaarallisten öljyjen pumppauksessa paloalueilla.
    • Voi imeä vettä 1-3 / 4 tuuman syvyydestä ja tuottaa vesipään 138 jalkaan ja maksimivirtaamaan 275 gpm
    • Toimii sekä avoimissa että suljetuissa keskitetyissä hydrauliikkajärjestelmissä, joiden suurin öljynpaine on 2000 psi ja öljyn virtausnopeus on 5-8 gpm
    • Siinä on alumiinikotelo korkeaa painosuhdetta varten ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu juoksupyörä vähimmäiskulumista varten
    • Sisältää 9 / 16-18 tuuman paineportin ja 3 / 4-16 tuuman paluuportin SAE-O-renkailla vuotamaton hydrauliliitäntä
    • Varustettu kantokahvalla siirrettävyyttä varten ja nokan lukituskytkimellä hydrauliletkujen nopeaan liittämiseen ja irrotukseen
    • Ei vaadi ulkoista pohjustuslähdettä ja voi kuivua vahingoittamatta moottorin sisäisiä osia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE H4665A kompakti uppopumppu, kapasiteetti 275 GPM, 5–8 GPM virtaus, 2 tuuman FNPT-purkaus
€3,640.27 / yksikkö