Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE DTAP5/16-18 Porahana Upotusterä, 5/16-18 x 3-1/4 tuuman koko | AA8XLL 1ANZ4

GREENLEE DTAP5/16-18 porahanan upotusterä, koko 5/16-18 x 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8XLL Malli: DTAP5/16-18Ristiviite: 1ANZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa / napauta / upota
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3.25 "
Varren tyyppi1/4 "nopean vaihdon kuusiokolo
Koko5 / 16-18
Tyyppi1/4 "nopean vaihdon kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
GREENLEE DTAP8-32 Poranterä, #8 koko, kuusiovarsi, 32 kierre tuumaa kohti | AA8XKJ 1ANV8 DTAP8-322 3 / 50 "8-32€16.47
GREENLEE DTAP3/8-16 Porahana Upotusterä, 3/8-16 x 3-1/4 tuuman koko | AA8XLM 1ANZ5 DTAP3 / 8-163.25 "3 / 8-16€18.10
GREENLEE DTAP1/4-20 Poranterä, 1/4 tuuman koko, 20 kierre tuumaa kohti, nopea teräs | AA9TWQ 1FAJ8 DTAP1 / 4-202.25 "1 / 4-20€17.48
GREENLEE DTAP10-24 Poranterä, koko #10, 24 kierre tuumaa kohti, nopea teräs | AA9TWR 1FAJ9 DTAP10-242 3 / 50 "10-24€17.59
GREENLEE DTAP10-32 Poranterä, koko #10, 32 kierre tuumaa kohti, nopea teräs | AA9TWT 1FAL1 DTAP10-322.25 "10-32€17.33
GREENLEE DTAP12-24 Poranterä, #12 koko, 24 kierre tuumaa kohti, nopea teräs | AA9TWU 1FAL2 DTAP12-242.25 "12-24€16.09
GREENLEE DTAP6-32 Poranterä, koko #6, kierre tuumaa kohti 32, nopea teräs | AA9TWV 1FAL3 DTAP6-322 3 / 50 "6-32€17.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE DTAP5/16-18 porahanan upotusterä, koko 5/16-18 x 3-1/4 tuumaa
€17.38 / yksikkö