Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE DM-65 digitaalinen yleismittari, 6000 laskuria, 1000V jänniteluokitus | AF7DCX 20VE83

GREENLEE DM-65 digitaalinen yleismittari, 6000 laskuria, 1000V jänniteluokitus

Varastossa
Tuote: AF7DCX Malli: DM-65Ristiviite: 20VE83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteKeskimäärin
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+/- (2% + 0.7)
Akun tyyppiAAA-alkalinen
KalibrointitodistusEi
kapasitanssi Range400uF
Counts6000
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttöLCD-pylväsgraafi
Työjakso5%: sta 95%
Taajuuslaskurin alueEi
liitäntäEi
Maks. AC-vahvistimet10
Maks. AC volttia1000
Maks. DC-vahvistimet10
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia60 megohmia
Min./Max. MuistiEi
Yleismittarin tyyliFull Size
Peak HoldKyllä
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Temp. alue-4 - 1832 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9030310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Pylväskaavio (Kyllä)
    • Dioditesti (kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Mittaa AC / DC-jännitettä, AC / DC-virtaa, vastusta, lämpötilaa, taajuutta, käyttöjaksoa ja kapasitanssia, diodi- ja äänen jatkuvuustestit, suhteellisen siirtymän tila nähdäksesi muutokset mittauksissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE DM-65 digitaalinen yleismittari, 6000 laskuria, 1000V jänniteluokitus
€185.31 / yksikkö