Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE CJK puristusleukayksikkö, 6 tonnin puristusvoima | AC7ZXC 39D712

GREENLEE CJK-puristusleukayksikkö, 6 tonnin puristusvoima

Varastossa
Tuote: AC7ZXC Malli: CJKRistiviite: 39D712

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€980.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusleuka
Koko5/8 "palvelun sisääntuloliittimet 10-1 / 0 AWG, .840 palvelun sisääntuloliittimet 1 / 0-4 / 0 AWG, alumiiniset" H "-hanat 6-4/0 AWG, kupari" H "-hanat 10 - 2 AWG, Kuparin jännitysliitokset 6 - 2/0 AWG, kaikki alumiiniset jännitysliitokset 6 - 4/0 AWG, yksiosainen ACSR-jännitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207306032
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE CJK-puristusleukayksikkö, 6 tonnin puristusvoima
€980.67 / yksikkö