Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 9753-11C putkivalvontaruuvimeisseli, 7-7/16 tuuman kokonaispituus, hupullinen kärki | AE4HUA 5KPJ8

GREENLEE 9753-11C putkikalvausruuvimeisseli, 7-7/16 tuuman kokonaispituus, hupullinen kärki

Varastossa
Tuote: AE4HUA Malli: 9753-11CRistiviite: 5KPJ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken kiinnitysruuvimeisseli
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Kokonaispituus7.437 "
Varren pituus2.5 "
Varren materiaaliSVCM-seosterästä
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1/2 ", 3/4", 1 "EMT
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 9753-11C putkikalvausruuvimeisseli, 7-7/16 tuuman kokonaispituus, hupullinen kärki
€49.52 / yksikkö