Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 889 Putkimiesten reikäsahasarja, 3/4 - 2-1/4 tuuman putken leikkauskoko, 9 kpl | AH4VLV 35MH74

GREENLEE 889 Putkimiehen reikäsahasarja, 3/4 - 2-1/4 tuuman putken leikkauskoko, 9 osaa

Varastossa
Tuote: AH4VLV Malli: 889Ristiviite: 35MH74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimiehen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro 38526
Maks. Leikkaussyvyys1.625 "
Palojen lukumäärä10
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija
Ensisijainen sovellusMetalli
Sahakokojen valikoima3/4" to 2-1/4"
Varren koko7/16 "kuusikulmainen, 1/2" kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohtiMuuttuva sävelkorkeus
HammasmateriaaliBi-metalli
KäytäValmistaja Nro 37155, 37156 tai 38526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.296
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3/4 - 2-1/4 tuuman sahoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräVarren kokoHinta
GREENLEE 891 reikäsahasarja, 3/4 - 2-1/2 tuuman putkileikkurikoko, 12 kpl | AH4VLX 35MH76 891Sähköasentajien reikäsahasarja127/16 "kuusikulmainen€249.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 889 Putkimiehen reikäsahasarja, 3/4 - 2-1/4 tuuman putken leikkauskoko, 9 osaa
€199.32 / yksikkö