Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7235BB Manuaalinen Knockout Set, 1/2 - 1-1/4 tuuman putkikoko, 10 kpl | AD6RVL 4A742

GREENLEE 7235BB Manuaalinen poistosarja, 1/2 - 1-1/4 tuuman putkikoko, 10 osaa

Varastossa
Tuote: AD6RVL Malli: 7235BBRistiviite: 4A742
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
€415.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Bunch Set
Koko10 ga. Teräs
Putken ja putken koko1/2 "- 1 1/4"
Palojen lukumäärä10
Työkappaleen materiaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPalojen lukumääräHinta
GREENLEE K2BB-1/2 Round Knockout Punch Set, 1/2 tuuman putkikoko | CE9YRJ 55FE69 K2BB-1/210 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€103.54
GREENLEE K2BB-3/4 Round Knockout Punch Set, 3/4 tuuman putkikoko | CE9YRK 55FE70 K2BB-3/410 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€134.91
GREENLEE K2BBM-0305 Pyöreä Knockout Punch Set, 30.5 mm Putken koko | CE9YRL 55FE71 K2BBM-030510 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€159.84
GREENLEE K2BB-1 Round Knockout Punch Set, 1 tuuman putkikoko | CE9YRM 55FE72 K2BB-110 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€157.30
GREENLEE K2BB-1-1/4 Round Knockout Punch Set, 1-1/4 tuuman putkikoko | CE9YRN 55FE73 K2BB-1-1/410 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€179.79
GREENLEE K2BB-1-1/2 Round Knockout Punch Set, 1-1/2 tuuman putkikoko | CE9YRP 55FE74 K2BB-1-1/210 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€230.78
GREENLEE K2BB-2 Round Knockout Punch Set, 2 tuuman putkikoko | CE9YRQ 55FE75 K2BB-210 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€259.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7235BB Manuaalinen poistosarja, 1/2 - 1-1/4 tuuman putkikoko, 10 osaa
€415.29 / yksikkö