GREENLEE 5060 MESH verkkokaappi, leveys 48 tuumaa, syvyys 28 tuumaa, korkeus 52 tuumaa, vihreä | AF2YWR 6ZEZ4

GREENLEE 5060 MESH verkkokaappi, leveys 48 tuumaa, syvyys 28 tuumaa, korkeus 52 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AF2YWR Malli: 5060 MESHRistiviite: 6ZEZ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,162.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan verkkokaappi
VäriVihreä
Konfigurointi(3) Hyllyt sisäpuolella, (6) Oven hyllyt
Syvyys28
Mitata16
Kahvan tyyppi(4) Hitsattu putki
Korkeus52
Lukitusjärjestelmä(1) Riippulukko
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti37.3 cu. ft.
Käytä yhdessä pyörän kanssaValmistaja Nro 696
Leveys48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.45
Laivan korkeus (cm)139.19
Laivan pituus (cm)141.22
Laivan leveys (cm)76.71
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 5060 MESH verkkokaappi, leveys 48 tuumaa, syvyys 28 tuumaa, korkeus 52 tuumaa, vihreä
€5,162.82 / yksikkö