GREENLEE 38568 pitkävartinen ketjusaha, pituus 75 tuumaa, leikkauskapasiteetti 13 tuumaa | AE4XXP 5NWJ8

GREENLEE 38568 pitkävartinen ketjusaha, 75 tuuman pituus, 13 tuuman leikkauskapasiteetti

Tuote: AE4XXP Malli: 38568Ristiviite: 5NWJ8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,715.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen ketjusaha
Leikkauskapasiteetti13 "
Syvyys6"
Pituus75 "
Maks. Vastapaine200 psi
Max. Virtaus8 gpm
Maks. Flow GPM8
Maks. Öljyn lämpötila140-astetta F
Min. Virtaus (GPM)5
Paineportti9/16 "-18 SAE O-rengas
Suositeltava suodatus (mikronia)10
Paluuportti3/4 "-16 SAE O-rengas
Tyyppi75 "pitkä ulottuvuus
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467895060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ketjupituus (0.325 ")
    • Ketjunopeus @ 4 GPM (2100 kuvaa / min)
    • Ketjunopeus @ 8 GPM (4200 kuvaa / min)
    • Hydraulijärjestelmän tyyppi (avoin tai suljettu keskusta)
    • Suositeltu hydraulivirta (7 gpm)
    • Varoventtiilin PSI-asetus (2000)
    • Viskositeetti (SUS @ 100 F) (140--225)
    • Viskositeetti (SUS @ 210 F) (40 min)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
GREENLEE 43177 pitkävartinen ketjusaha, 88.5 tuuman pituus, 13 tuuman leikkauskapasiteetti | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "88-1 / 2 "pitkä ulottuvuus4"€3,119.22
GREENLEE 43178 pitkävartinen ketjusaha, 62.5 tuuman pituus, 13 tuuman leikkauskapasiteetti | AA7ZLK 16V996 4317862.5 "62-1 / 2 "pitkä ulottuvuus4"€3,134.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 38568 pitkävartinen ketjusaha, 75 tuuman pituus, 13 tuuman leikkauskapasiteetti
€3,715.99 / yksikkö