Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 170074 moottorisahan laippa, 13 tuuman pituus | AE4XXQ 5NWJ9

GREENLEE 170074 Moottorisahan laippa, 13 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4XXQ Malli: 170074Ristiviite: 5NWJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusaha
Tyyppi13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8467910100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GREENLEE 55141 moottorisahan laippa, 16 tuuman pituus | AE4XXM 5NWJ6 5514116 "€237.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 170074 Moottorisahan laippa, 13 tuuman pituus
€126.98 / yksikkö