Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 150Q langanvetokahva, 1/4 x 1/2 tuuman koko, 100 lbs. Vetovoima | AD7YQF 4HEC9

GREENLEE 150Q langanvetokahva, 1/4 x 1/2 tuuman koko, 100 lbs. Vetovoima

Varastossa
Tuote: AD7YQF Malli: 150QRistiviite: 4HEC9
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
€42.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan vetokahva
Halkaisija1 / 2 "
Pituus6"
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 150Q langanvetokahva, 1/4 x 1/2 tuuman koko, 100 lbs. Vetovoima
€42.75 / yksikkö