Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 11426 Wisk Nose Tip | AA9TWM 1FAJ5

GREENLEE 11426 Wiskin nenäkärki

Varastossa
Tuote: AA9TWM Malli: 11426Ristiviite: 1FAJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFish Stick Wisk nenän kärki
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään seuraavien kanssa: AA9NTM, AA9NTN, AA9TWE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 11426 Wiskin nenäkärki
€26.16 / yksikkö