Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 10497 Koukkukärki | AA9TWP 1FAJ7

GREENLEE 10497 Koukun kärki

Varastossa
Tuote: AA9TWP Malli: 10497Ristiviite: 1FAJ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFish Stick Hook nenän kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään seuraavien kanssa: AA9NTM, AA9NTN, AA9TWE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 10497 Koukun kärki
€20.38 / yksikkö