Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0253-03NH-INS eristetty mutterinväänninsarja, 6 tuuman varren pituus, 7 osaa | AA3HXF 11L613

GREENLEE 0253-03NH-INS eristetty mutterinväänninsarja, 6 tuuman varren pituus, 7 osaa

Varastossa
Tuote: AA3HXF Malli: 0253-03NH-INSRistiviite: 11L613

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinohjainsarja
Terän materiaaliTeräs
VärikoodiKyllä
KahvaOranssi / vihreä kumi muovattu
Käsittele väriäVihreä ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kuusiokoko3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Palojen lukumäärä7
Kokonaispituus10.25 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliEristetty
Varren pituus6"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5165
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0253-03NH-INS eristetty mutterinväänninsarja, 6 tuuman varren pituus, 7 osaa
€364.13 / yksikkö