Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENFIELD THREADING 174519 Tap Set, M3-0.50 Tap Thread Size, 5/16 Inch Thread Length, 1 15/16 Inch Overall Length | CR3KVJ 53PW25

GREENFIELD THREADING 174519 Kierresarja, M3-0.50 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 1 15/16 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CR3KVJ Malli: 174519Ristiviite: 53PW25

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Aseta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GREENFIELD THREADING 355803 Kolmiosainen kierresarja, #3-56 kierrekoko, 1/2 tuuman kierteen pituus, oikea korkeus käsi | CR3HVE 434Y93 355803Napauta Kit€91.39
GREENFIELD THREADING 318779 Kolmiosainen kierresarja, 1/4 tuuman koko-28 kierrekoko, 5/8 tuuman kierteen pituus, vasenkätinen | CR3HVF 53PV26 318779Napauta Kit€99.30
GREENFIELD THREADING 343512 Kolmiosainen kierresarja, M10-1.50 kierrekoko, 19.05 mm kierteen pituus, oikea korkeus käsi | CR3HVG 434Y87 343512Napauta Kit€89.60
GREENFIELD THREADING 343514 Kolmiosainen kierresarja, M14-2.00 kierrekoko, 25.40 mm kierteen pituus, oikea korkeus käsi | CR3HVH 434Y89 343514Napauta Kit€268.94
GREENFIELD THREADING 343515 Kolmiosainen kierresarja, M16-2.00 kierrekoko, 25.40 mm kierteen pituus, oikea korkeus käsi | CR3HVJ 434Y90 343515Napauta Kit€321.34
GREENFIELD THREADING 343503 Kolmiosainen kierresarja, M2.5-0.45 kierrekoko, 12.70 mm kierteen pituus, oikea korkeus käsi | CR3HVK 434Y81 343503Napauta Kit€102.06
GREENFIELD THREADING 343502 Kolmiosainen kierresarja, M2-0.40 kierrekoko, 11.11 mm kierteen pituus, RigHeight käsi | CR3HVL 434Y80 343502Napauta Kit€163.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENFIELD THREADING 174519 Kierresarja, M3-0.50 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 1 15/16 tuumaa kokonaispituus
€73.36 / yksikkö