Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENFIELD TAP 385877 Putkihana 3 / 4-14npt Kirkas | AA7ADK 15K058

GREENFIELD THREADING 385877 Putkihana 3/4-14npt Kirkas

Varastossa
Tuote: AA7ADK Malli: 385877Ristiviite: 15K058

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskeytynyt säieputken napautus
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero966
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.25 "
Piki14
Varsi Dia.0.906 "
Koko3 / 4 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituuseräLuettelonumeroKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Hinta
GREENFIELD TAP 385307 Putkihana 1 / 16-27npt Kirkas | AA7ABZ 15K021 38530711 / 16 "Putki Napauta965NPT42.125 "270.312 "€57.63
GREENFIELD TAP 385331 Putkihana 1/8-27npt Kirkas | AA7ACA 15K022 3853313 / 4 "Putki Napauta965NPT42.125 "270.312 "€56.25
GREENFIELD TAP 385364 Putkihana 1 / 8-27npt Kirkas | AA7ACB 15K023 3853643 / 4 "Putki Napauta965NPT42.125 "270.437 "€56.37
GREENFIELD TAP 385398 Putkihana 1 / 4-18npt Kirkas | AA7ACC 15K024 3853981 1 / 16 "Putki Napauta965NPT42.437 "180.562 "€63.21
GREENFIELD TAP 385422 Putkihana 3 / 8-18npt Kirkas | AA7ACD 15K025 3854221 1 / 16 "Putki Napauta965NPT42 9 / 16 "180.7 "€79.22
GREENFIELD TAP 385455 Putkihana 1 / 2-14npt Bright | AA7ACE 15K026 3854551.375 "Putki Napauta965NPT43.125 "140.688 "€131.34
GREENFIELD TAP 385489 Putkihana 3 / 4-14npt Kirkas | AA7ACF 15K027 3854891.375 "Putki Napauta965NPT53.25 "140.906 "€176.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENFIELD THREADING 385877 Putkihana 3/4-14npt Kirkas
€269.15 / yksikkö