HARMAAT MILLIT BTU-4-osien pesulaitteen ultraääninen 4 gallonan säiliön korkki AA9FQA 1CXL7

GRAYMILLS BTU-4 Parts Washer Ultrasonic 4 gallona tankin korkki

Varastossa
Tuote: AA9FQA Malli: BTU-4Ristiviite: 1CXL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,432.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminen316 Ruostumaton teräs
SuodatusN
Lämmittimen tyyppi500 Watt
Kantavuus40 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)10
Lähtöteho500
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys16 "
säiliön tilavuus4 gal.
Tank korkeus10 sisään.
Säiliön pituus12 sisään.
Säiliön leveys8 sisään.
Temp. alue40 - 160 F
TyyppiUltraääni-
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)69.09
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)68.07
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötaajuus (hertsi) (40,000)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS BTU-4 Parts Washer Ultrasonic 4 gallona tankin korkki
€7,432.39 / yksikkö