HARMAA TAJS-3000 kuorma-auton ilmajakkiteline 15 tonnin kapasiteetilla AA3KUK 11N164

GRAY TAJS-3000 Truck Air Jack -teline, jonka kapasiteetti on 15 tonnia

Varastossa
Tuote: AA3KUK Malli: TAJS-3000Ristiviite: 11N164

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,230.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Jack -jalusta
Pohjan pituus25.5 "
Pyörän halkaisija.5"
kahvan pituus36.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky15 sävyinen.
Nostokorkeus max.52.25 "
Nostokorkeus min.17.625 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä2
Tehon nousu10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.32
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituuskahvan pituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
HARMAA TAJS-2000 kuorma-auton tunkki 20000 lb AA3KTF 11N136 TAJS-200019 "29 "10 sävyinen.52.5 "17.5 "€2,203.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY TAJS-3000 Truck Air Jack -teline, jonka kapasiteetti on 15 tonnia
€3,230.73 / yksikkö