HARMAA TAJS-2000 kuorma-auton tunkki 20000 lb AA3KTF 11N136

GRAY TAJS-2000 Truck Air Jack Stand 20000 Lb

Varastossa
Tuote: AA3KTF Malli: TAJS-2000Ristiviite: 11N136

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,203.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Jack -jalusta
Pohjan pituus19 "
Pyörän halkaisija.5"
Alustan pituusVähemmän Thandelete Suurempi kuin
kahvan pituus29 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky10 sävyinen.
Nostokorkeus max.52.5 "
Nostokorkeus min.17.5 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä2
Tehon nousu10 "
Sisään vedetty pituusVähemmän Thandelete Suurempi kuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 391.9
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituuskahvan pituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
HARMAA TAJS-3000 kuorma-auton ilmajakkiteline 15 tonnin kapasiteetilla AA3KUK 11N164 TAJS-300025.5 "36.5 "15 sävyinen.52.25 "17.625 "€3,230.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY TAJS-2000 Truck Air Jack Stand 20000 Lb
€2,203.46 / yksikkö