HARMAA SP25 -hydraulipuristin 25 Paksu ilmapumppu 70-3 / 8 tuumaa | AH6TYP 36G643

GRAY SP25 ilmahydraulinen puristin 25 paksu ilmapumppu 70-3/8 tuumaa

Tuote: AH6TYP Malli: SP25 AirRistiviite: 36G643
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,471.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus70.375 "
Pohjan leveys40.5 "
Sängyn korkeus44 "
Sylinterin aivohalvaus6-1 / 4 "
Kehyksen kapasiteetti25 tonnia
KehystyyppiH kehys
Letkun pituus5 jalkaa 2 "
Kokonaiskorkeus70.375 "
Pumpun kahvan ponnistus nimellisteholla (lb)Ilma / hydraulinen voimayksikkö
Pumpun tyyppiIlma
Ram-matka15-3 / 4 "
Kokonaiskorkeus70.38 "
Kokonaisleveys40-1 / 2 "
Työkorkeus44 "
Työleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 292.5
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)64.77
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKehystyyppiLetkun pituusKokonaiskorkeusPumpun tyyppiHinta
HARMAA SP-75S Floor Shop Press | AA3KUH 11N162 SP-75S44 "78 "Teräs5 jalkaa 6 "85 "Ilma / Hyd.€19,720.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY SP25 ilmahydraulinen puristin 25 paksu ilmapumppu 70-3/8 tuumaa
€6,471.41 / yksikkö