HARMAA SP-75S Floor Shop Press | AA3KUH 11N162

GRAY SP-75S Floor Shop Press

Tuote: AA3KUH Malli: SP-75SRistiviite: 11N162
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19,662.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus44 "
Pohjan leveys78 "
Sängyn korkeus85 sisään.
sylinteri3"
Sylinterin aivohalvaus13.125 sisään.
SylinterityyppiTeräs
Kehyksen kapasiteettiTonnia 75
KehystyyppiTeräs
Letkun pituus5 jalkaa 6 "
Letkun koko54 "
Kokonaiskorkeus85 "
PumppuKyllä
Pumpun tyyppiIlma / Hyd.
Ram-matka32 sisään.
Iskut männän 1 tuuman pidentämiseksi13.125
Kokonaiskorkeus85 sisään.
Kokonaisleveys78 sisään.
Työkorkeus9.5 sisään.
Työleveys50 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 806.85
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)186.69
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKehystyyppiLetkun pituusKokonaiskorkeusPumpun tyyppiHinta
HARMAA SP25 -hydraulipuristin 25 Paksu ilmapumppu 70-3 / 8 tuumaa | AH6TYP 36G643 SP25 Ilma70.375 "40.5 "H kehys5 jalkaa 2 "70.375 "Ilma€6,412.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY SP-75S Floor Shop Press
€19,662.33 / yksikkö