HARMAA 7THF ajoneuvoteline | AC6UDK 36G633

GRAY 7THF ajoneuvotelineet

Varastossa
Tuote: AC6UDK Malli: 7THFRistiviite: 36G633

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€884.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvotelineet
Pohjan koko9"
rakentaminenmuodostettu, hitsattu
Nostokyky7 sävyinen.
Nostokorkeus max.20 "
Nostokorkeus min.12 "
Satulan koko (tuumaa)4-3 / 4 x 2 1/2
TyyppiPin-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.87
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokorakentaminenNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Satulan koko (tuumaa)Hinta
HARMAA 7TF seisoo ajoneuvon jalustan tapin tyyli 7 tonnia Pr | AA3KTR 11N147 7TF-telineet7-1/2 x 7-1/2"Teräs15 sävyinen.16 "9.5 "4.5 X 2.5€641.18
HARMAA 10TF seisoo ajoneuvotelineen tapin tyyli 10 tonnia Pr | AA3KTV 11N150 10TF-telineet14 x 14 "Teräs20 sävyinen.32 "20 "4.5 X 3€1,216.69
HARMAA 25T seisoo ajoneuvotelineen tapin tyyli 25 tonnia - pakkaus 2 | AA3KTW 11N151 25T-telineet10 x 10 "Teräs50 sävyinen.20 "12 "3.38 X 2€1,397.90
HARMAA 25T-H seisoo ajoneuvotelineen tyyli 25 tonnia pitkä | AA3KTX 11N152 25T-H-telineet13 x 13 "Teräs50 sävyinen.32 "20 "4.5 X 3€1,636.25
HARMAA 9THR-ajoneuvon jalustan tappi 9 tonnia | AA3KTY 11N153 9THR-teline33 x 33 "Teräs9 sävyinen.84 "48.75 "5 X 5€2,950.61
HARMAA 10THF-autoteline | AG6KHK 36G640 10 THF24 "muodostettu, hitsattu10 sävyinen.52 "30 "6-3 / 4 x 3€1,705.96
HARMAAT 35TF-telineet Ajoneuvotelineet | AG6KHL 36G641 35TF-telineet10 "muodostettu, hitsattu35 sävyinen.21 "13.5 "3-1 / 4 x 3€1,600.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY 7THF ajoneuvotelineet
€884.05 / yksikkö