HARMAA 41 -sovitinpaketin lähetysliitinadapteri 1000 Lb. | AA3KTU 11N149

GRAY 41 Adapterisarja Vaihteistopistokkeen sovitin 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA3KTU Malli: 41 sovitinsarjaRistiviite: 11N149

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,496.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistoliittimen sovitin
Pohjan koko11-1/2 x 11-1/2"
Nostokyky1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY 41 Adapterisarja Vaihteistopistokkeen sovitin 1000 Lb.
€1,496.59 / yksikkö