HARMAA 35T seisoo ajoneuvotelineen tapin tyyli 35 tonnia | AA3KUX 11N176

GRAY 35T telineet Vehicle Stand Pin Style 35 Tons

Varastossa
Tuote: AA3KUX Malli: 35T telineetRistiviite: 11N176

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,447.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukitelineet
Pohjan koko13 x 13 "
rakentaminenTeräs
Nostokyky35 sävyinen.
Nostokorkeus max.32 "
Nostokorkeus min.20 "
Satulan koko (tuumaa)5 X 5
TyyppiPin-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.97
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
GREY 35T-H Telineet Vehicle Stand Pin Style 35 Tons Tall | AA3KUY 11N177 35T-H-telineet15 x 15 "55 "31.5 "€7,289.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY 35T telineet Vehicle Stand Pin Style 35 Tons
€6,447.32 / yksikkö