Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRATING FASTENERS YSSGG-1B Grating Clip, Standard, 1-1/4 Inch Grating Thickness, 1/4 To 3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 50PK | CD6GPE

GRATING FASTENERS YSSGG-1B ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1-1/4 tuumaa, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, 316Ss, 50PK

Varastossa
Tuote: CD6GPE Malli: YSSGG-1B

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
RitilämateriaaliLasikuitu
Ritilän aukon koko1"
Ritilän paksuus1-1 / 4 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan korkeus1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus13 ga.
Leuan leveys3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-13 / 16 "
Ylälevyn paksuus16 ga.
Ylälevyn leveys1-13 / 16 "
TyyppiNeliön mesh
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS YSSGG-1B ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1-1/4 tuumaa, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, 316Ss, 50PK
€466.73 /pakkaus