Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITILAN KIINNITTIMET YSSGG-1A Ritiläpidike, Vakio, 1 tuuman ritiläpaksuus, 1/4 - 3/4 tuuman laipan paksuus, 316Ss, 50PK | AB3TLE 1VCC1

GRATING FASTENERS YSSGG-1A ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1 tuuma, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, 316Ss, 50PK

Varastossa
Tuote: AB3TLE Malli: YSSGG-1ARistiviite: 1VCC1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,026.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Sopii laakeripalkin korkeuteen1"
Sopii laakeripalkin väliin1-1/2" x 1-1/2"
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
RitilämateriaaliLasikuitu
Ritilän aukon koko1"
Ritilän paksuus1"
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus13 ga.
Leuan leveys3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-13 / 16 "
Ylälevyn paksuus16 ga.
Ylälevyn leveys1-13 / 16 "
TyyppiNeliön mesh
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")
    • Sopii tuen paksuuteen (1/4 - 3/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS YSSGG-1A ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1 tuuma, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, 316Ss, 50PK
€1,026.80 /pakkaus