Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITILAN KIINNITTIMET WSSGG1A Ritiläpidike, 1 tuuman tankokorkeus, 50PK | AB3TLG 1VCC3 / WSSGG-1A

GRATING FASTENERS WSSGG1A ritiläpidike, 1 tuuman tankokorkeus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB3TLG Malli: WSSGG1ARistiviite: 1VCC3 / WSSGG-1A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,064.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Sopii laakeripalkin korkeuteen1"
Sopii laakeripalkin väliin3/4 "1"
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
RitilämateriaaliLasikuitu
Ritilän aukon koko1-1 / 4 "
Ritilän paksuus1"
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan pituus2"
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus1-3 / 4 "
Leuan leveys1-1 / 2 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-1 / 2 "
Ylälevyn paksuus16 ga.
Ylälevyn leveys1-7 / 8 "
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")
    • Sopii tuen paksuuteen (1/4 - 3/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS WSSGG1A ritiläpidike, 1 tuuman tankokorkeus, 50 PK
€1,064.36 /pakkaus