RITILAN KIINNITTIMET WSSGG-2C Ritiläpidike, Vakio, Ritiläpaksuus 1-1/2 tuumaa, Laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK | CD6GPR

GRATING FASTENERS WSSGG-2C ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1-1/2 tuumaa, laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK

Tuote: CD6GPR Malli: WSSGG-2C
€218.66 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus3/4" To 1-1/4"
RitilämateriaaliLasikuitu
Ritilän paksuus1-1 / 2 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 2-1 / 8 "
Leuan korkeus2-1 / 8 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen1-9 / 32 "
Leuan paksuus13 ga.
Leuan leveys3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-1 / 2 "
Ylälevyn paksuus16 ga.
Ylälevyn leveys1-7 / 8 "
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs
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
GRATING FASTENERS WSSGG-2C ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1-1/2 tuumaa, laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK
€218.66 /pakkaus