Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITILAN KIINNITTIMET WGG-2C Ritiläpidike, 1-1/2 tuuman tankokorkeus, 50PK | AB3THN 1VBZ8 / GG-2C

GRATING FASTENERS WGG-2C ritiläpidike, 1-1/2 tuuman tankokorkeus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB3THN Malli: WGG-2CRistiviite: 1VBZ8 / GG-2C
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
€400.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
luokka50
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii laakeripalkin korkeuteen1-1 / 2 "
Sopii laakeripalkin väliin1"
Laipan paksuus3/4" To 1-1/4"
Ritilän aukon koko1"
Ritilän paksuus1-1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2975
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")
    • Sopii tuen paksuuteen (3/4 - 1-1 / 4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS WGG-2C ritiläpidike, 1-1/2 tuuman tankokorkeus, 50 PK
€400.59 /pakkaus