Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄILIÖN KIINNITTIMET SSGM X 5 ritiläpidike, kiinnitys, 1–2 tuuman tankokorkeus, 20 PK | AB3TKV 1VCB1

GRATING FASTENERS SSGM X 5 ritiläpidike, kiinnitys, 1–2 tuuman tankokorkeus, 20 PK

Varastossa
Tuote: AB3TKV Malli: SSGM X 5Ristiviite: 1VCB1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,126.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Sopii laakeripalkin korkeuteen1"
Sopii laakeripalkin väliin1"
Ritilän aukon koko1"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Nastan koko1 / 2 "
TyyppiRitilä
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS SSGM X 5 ritiläpidike, kiinnitys, 1–2 tuuman tankokorkeus, 20 PK
€1,126.27 /pakkaus