Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRATING FASTENERS GG-4A Grating Clip, Standard, 1 Inch Grating Thickness, 1-3/4 To 2-1/4 Inch Flange Thickness, Galvanized Carbon Steel, 25PK | CD7AHX

GRATING FASTENERS GG-4A ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1 tuuma, laipan paksuus 1-3/4 - 2-1/4 tuumaa, galvanoitu hiiliteräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CD7AHX Malli: GG-4A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
luokka50
Suorittaa loppuunSinkitty
Laipan paksuus1-3/4" To 2-1/4"
Ritilän paksuus1"
Reiän keskusta reunaan1 / 4 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus3-1 / 4 "
Leuan korkeus 3-1 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen2-3 / 8 "
Leuan paksuus11 ga.
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
StandardiASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-1 / 2 "
Ylälevyn paksuus14 ga.
Ylälevyn leveys1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS GG-4A ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1 tuuma, laipan paksuus 1-3/4 - 2-1/4 tuumaa, galvanoitu hiiliteräs, 25PK
€253.31 /pakkaus