Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITILAN KIINNITTIMET GG-1M ritiläpidike, vakio, galvanoitu hiiliteräs, 30PK | CD7AGK

GRATING FASTENERS GG-1M ritiläpidike, vakio, galvanoitu hiiliteräs, 30PK

Varastossa
Tuote: CD7AGK Malli: GG-1M

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
luokka50
Suorittaa loppuunSinkitty
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
Ritilän paksuus4
Reiän keskusta reunaan1 / 4 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus1-3 / 4 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus11 ga.
Leuan leveys7 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
StandardiASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-1 / 2 "
Ylälevyn paksuus14 ga.
Ylälevyn leveys1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS GG-1M ritiläpidike, vakio, galvanoitu hiiliteräs, 30PK
€107.68 /pakkaus