Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRATING FASTENERS FFSSGF-1D Grating Clip, Soft Grip, 1-3/4 Inch Grating Thickness, 1/4 To 3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD7APX

GRATING FASTENERS FFSSGF-1D ritiläpidike, pehmeä ote, ritiläpaksuus 1-3/4 tuumaa, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, 316Ss, 25PK

Varastossa
Tuote: CD7APX Malli: FFSSGF-1D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
Ritilän paksuus1-3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS FFSSGF-1D ritiläpidike, pehmeä ote, ritiläpaksuus 1-3/4 tuumaa, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, 316Ss, 25PK
€248.18 /pakkaus