Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄILIÖN KIINNITTIMET F10GSC Ritiläpidike, Satulanpidiketyyppi, Pakkauksessa 100, Teräs | AB3TLT 1VCD5

GRATING FASTENERS F10GSC ritiläpidike, satulanpidiketyyppi, 100 kpl pakkaus, terästä

Varastossa
Tuote: AB3TLT Malli: F10GSCRistiviite: 1VCD5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii laakeripalkin korkeuteen1/2 - 2 "
Sopii laakeripalkin väliin1"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiSatulakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
RITILAKIINNIKKEET SSF10 Ritiläpidike, Satula, 316Ss, 100 kpl pakkaus | AB3TLU 1VCD6 / SSF-10 SSF10316 Ruostumaton teräs€270.90
RITILAN KIINNITTIMET i-60-1 Ritiläpidike, Satula, Tangon korkeus 1 - 2 tuumaa, 100 kpl pakkaus | AB3TLV 1VCD7 i-60-1316 Ruostumaton teräs€788.94
RILAKIINNIKKEET i-60-1 1/2 ritiläpidike, satula, 1-1/2 tuuman tankokorkeus, 100 kpl pakkaus | AB3TLW 1VCD8 i-60-1 1/2316 Ruostumaton teräs€849.07

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS F10GSC ritiläpidike, satulanpidiketyyppi, 100 kpl pakkaus, terästä
€183.20 / yksikkö