Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER Z1512 Binding Post, #10-24 Thread Size, 3/4 Inch Brl Length, 1/4 Inch Brl Dia Stainless Steel | CP7PPF 45GE87

GRAINGER Z1512 Binding Post, #10-24 Thread Size, 3/4 Inch Brl Length, 1/4 Inch Brl Dia Stainless Steel

Varastossa
Tuote: CP7PPF Malli: Z1512Ristiviite: 45GE87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Z1512 Binding Post, #10-24 Thread Size, 3/4 Inch Brl Length, 1/4 Inch Brl Dia Stainless Steel
€12.71 / yksikkö