Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WWG-CLPCZ-007 Clevis Pin Cotterless 1/4 X 2 tuumaa, 10PK | AG2ZDA 32PL26

GRAINGER WWG-CLPCZ-007 Clevis Pin cotterless 1/4 x 2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2ZDA Malli: WWG-CLPCZ-007Ristiviite: 32PL26

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus2"
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiKotivapaa
Käyttökelpoinen pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318240000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-007 Clevis Pin cotterless 1/4 x 2 tuumaa, 10PK
€27.34 /pakkaus