Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSI03701000-001P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 1 tuuman pituus, rauta | CG9VRJ 4EZR2

GRAINGER WSI03701000-001P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 1 tuuman pituus, rauta

Varastossa
Tuote: CG9VRJ Malli: WSI03701000-001PRistiviite: 4EZR2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.65 - 0.79 "
PäämateriaaliRauta, sinkki
Head Typesiipi
pään leveys1.31 - 1.44 "
Pituus1 "
MateriaaliRauta
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.64 - 0.70 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSI03701000-001P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 1 tuuman pituus, rauta
€3.11 / yksikkö