Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSFI-1003000-100P puuruuvi, koko #10, pituus 3 tuumaa, hiiliteräs, 100PK | CG9VUT 2DE76

GRAINGER WSFI-1003000-100P puuruuvi, #10 koko, 3 tuuman pituus, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VUT Malli: WSFI-1003000-100PRistiviite: 2DE76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko11 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.359 "
Head TypeTasainen
Pituus3 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSFI-1003000-100P puuruuvi, #10 koko, 3 tuuman pituus, hiiliteräs, 100PK
€21.07 /pakkaus