GRAINGER VC248-P6-GP Mesh Security Truck 3000 Lb 57x24x48 | AG7GPT 8RWG7

GRAINGER VC248-P6-GP Mesh Security Truck 3000 Lb 57x24x48

Varastossa
Tuote: AG7GPT Malli: VC248-P6-GPRistiviite: 8RWG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,075.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -turva -auto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata13
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER VC248-P6-GP Mesh Security Truck 3000 Lb 57x24x48
€2,075.69 / yksikkö