Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER V530 1/2 kanavan pultti 1/2 tuuman hopea PK25 | AJ2GWW 4A987

GRAINGER V530 1/2-kanavainen pultti 1/2 tuuman hopea PK25

Varastossa
Tuote: AJ2GWW Malli: V530 1/2Ristiviite: 4A987

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan pultti
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus15 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER V530 1/2-kanavainen pultti 1/2 tuuman hopea PK25
€30.12 /pakkaus