Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70653.025.0300 Hammer Drive Pin Anchor Flat 1/4 Inch 3 Inch, 100PK | AG2FPY 31JD66

GRAINGER U70653.025.0300 vasaran käyttötappi, litteä 1/4 tuumaa 3 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2FPY Malli: U70653.025.0300Ristiviite: 31JD66

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€25.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3"
Pään tyyliTasainen
MateriaaliNylon
Maks. Valaisimen paksuus1-1 / 4 "
Min. Upotus2"
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi3926909980

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70653.025.0300 vasaran käyttötappi, litteä 1/4 tuumaa 3 tuumaa, 100 PK
€25.59 /pakkaus