Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70520.037.0500 Ruuvi-ankkuri Sinkki 3/8 X 5 Pituus, 40PK | AG2FKZ 31JC19

GRAINGER U70520.037.0500 ruuviankkuri sinkki 3/8 x 5 pituus, 40PK

Varastossa
Tuote: AG2FKZ Malli: U70520.037.0500Ristiviite: 31JC19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Poranterän koko3 / 8 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus5"
MateriaaliSinkitty
Min. Upotus2 "- 3-1 / 2"
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)8240
Lopullinen jännitys (paunaa)4248 - 11,150 XNUMX kg.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8201
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158069

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70520.037.0500 ruuviankkuri sinkki 3/8 x 5 pituus, 40PK
€142.47 /pakkaus