Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70420.100.0600 Kiila-ankkuri 1 6/303 | AG304HJF 2JP31

GRAINGER U70420.100.0600 Kiila-ankkuri 1 6 303/304

Varastossa
Tuote: AG2HJF Malli: U70420.100.0600Ristiviite: 31JP68

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus6"
Materiaali303 / 304 ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus2.875 "
Kierteen koko1mm
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15840

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7024
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70420.100.0600 Kiila-ankkuri 1 6 303/304
€30.98 / yksikkö