Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70420.050.0375 Wedge Anchor 1/2 3-3/4 303/304, 10PK | AG2HHQ 31JP54

GRAINGER U70420.050.0375 Kiila-ankkuri 1/2 3-3/4 303/304, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2HHQ Malli: U70420.050.0375Ristiviite: 31JP54
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
€56.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3.75 "
Materiaali303 / 304 ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus11 / 16 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5280

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70420.050.0375 Kiila-ankkuri 1/2 3-3/4 303/304, 10PK
€56.77 /pakkaus