Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.075.1000 Wedge Anchor 3/4 10 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HGX 31JP37

GRAINGER U70411.075.1000 kiila-ankkuri 3/4 10 sinkitty hiiliteräs, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2HGX Malli: U70411.075.1000Ristiviite: 31JP37

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€20.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus10 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus3.125 "
Min. Upotus3.25 "
thread Pituus7.5 "
Kierteen koko3 / 4 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11880

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1506
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.075.1000 kiila-ankkuri 3/4 10 sinkitty hiiliteräs, 2PK
€20.65 /pakkaus