Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D925 Karbidiporakartion säteen pää 3/4 | AA8NDK

APPROVED VENDOR 19D925 Kovametalliporan kartiomaisen säteen pää 3/4

Varastossa
Tuote: AA8NDK Malli: 19D925

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€133.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma14 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1.5 "
Maks. Kierrosluku10000-20000
Kokonaispituus3.375 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeSisältyvä kulma 14 asteen kartiosäteen pää
Kaupan numeroSL-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D918 Karbidiporakartion säteen pää 1/4 | AA8NDC 19D9181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SL-1€21.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D919 Kovametalliporan kartio Säde Pää 5/16 | AA8NDD 19D773 19D9195 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "SL-2€27.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D920 Karbidiporakartion säteen pää 3/8 | AA8NDE 19D9203 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "SL-3€41.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D921 Karbidiporakartion säteen pää 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4€47.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D924 Karbidiporakartion säteen pää 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-6€89.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D925 Kovametalliporan kartiomaisen säteen pää 3/4
€133.22 / yksikkö