Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.075.0475 Kiila-ankkuri 3/4 4-3/4 sinkitty hiiliteräs, 2PK | AG2HGR 31JP32

GRAINGER U70411.075.0475 Kiila-ankkuri 3/4 4-3/4 sinkitty hiiliteräs, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2HGR Malli: U70411.075.0475Ristiviite: 31JP32

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus4.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus3.25 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko3 / 4 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11880

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.075.0475 Kiila-ankkuri 3/4 4-3/4 sinkitty hiiliteräs, 2PK
€13.44 /pakkaus