Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.062.0450 Kiila-ankkuri 5/8 4-1/2 sinkitty hiiliteräs, 5PK | AH3EFJ 31JP25

GRAINGER U70411.062.0450 kiila-ankkuri 5/8 4-1/2 sinkitty hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AH3EFJ Malli: U70411.062.0450Ristiviite: 31JP25

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4.5 "
PerusmateriaaliTeräs
Upotus betoniin2.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Maks. Työn paksuus9 / 16 "
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus2 5 / 16 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiWedge Ankkuri
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9873
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.062.0450 kiila-ankkuri 5/8 4-1/2 sinkitty hiiliteräs, 5PK
€20.70 /pakkaus