Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U55410.031.0001 Aluslevy 5/16 Pultti 316 Ruostumaton teräs 11/16 Ulkohalkaisija, 50PK | AG9WMW 22UG53

GRAINGER U55410.031.0001 Aluslevy 5/16 pultti 316 ruostumaton teräs 11/16 ulkohalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9WMW Malli: U55410.031.0001Ristiviite: 22UG53 / 42KV12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Luokka316
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.047 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1071
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U55410.031.0001 Aluslevy 5/16 pultti 316 ruostumaton teräs 11/16 ulkohalkaisija, 50PK
€6.42 /pakkaus