Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U55081.125.0001 kuusiomutteri 1-1/4-7 Grade 316 ruostumaton teräs, 5PK | AH9UCN 41FT85

GRAINGER U55081.125.0001 kuusiomutteri 1-1/4-7, luokka 316 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AH9UCN Malli: U55081.125.0001Ristiviite: 41FT85 / 164X83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6866
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U55081.125.0001 kuusiomutteri 1-1/4-7, luokka 316 ruostumaton teräs, 5PK
€117.10 /pakkaus